Durómetro móvel alphaDUR mini II (sem sonda)1

N.º do artigo: 495051 1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
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
Alimentação elétrica Iões de lítio
Comprimento 154 mm
Largura 84 mm
Altura 23 mm
Peso 430 g

Números de identificação e classificações

Número do artigo 495051 1
EAN/GTIN 2050002078611

Descrição

Versão:

O alphaDUR mini II é um durómetro UCI móvel para medições de acordo com as normas DIN 50159-1, ASTM A 1038 e a diretiva VDI/VDE 2616. Faixa de medição de 10 a 3000 HV, visor a cores de alta resolução, armazenamento de 50 calibrações de materiais e >1.000.000 dados de medição. Conversão em HRC, HRC, HB e resistência à tração. Funções estatísticas e bateria de iões de lítio incorporada com 10 h de autonomia. A medição é realizada com a sonda n.º 495043 - a encomendar em separado.

Material fornecido:

Aparelho base com bateria incorporada, cabo da sonda, carregador com cabo USB, mala de transporte e manual de instruções em pen USB (sem sonda).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta