Ejecución:
É possível ligar ao comprovador UCI móvel alphaDUR II sondas de ensaio conforme a norma DIN 50159-1 Edição 2008-10, ASTM A 1038 e diretiva VDI/VDE 2616, assim como aparelhos de impacto de ressalto tipo D conforme a norma DIN 50156 e ASTM A956. A medição do efeito é feita sob carga de ensaio. A carga de ensaio das sondas ligadas é detetada automaticamente. Navegação de menus fácil graças a um grande ecrã a cores de alta resolução. Armazenamento de 50 calibrações de material e até 500 000 dados de medição com data, hora, material e avaliação. Avaliações com várias funções estatísticas.
Aplicación:
Para utilização móvel (operação com bateria de aprox. 8 h) e também para ensaios rápidos de dureza na produção e na receção de mercadorias em todos os materiais metálicos.
Volumen de suministro:
Aparelho base com bateria NiMH incorporada, fonte de alimentação/carregador, cabo de sonda, mala de transporte. Manual de instruções na pen USB. (Para a medição, é necessária adicionalmente uma sonda correspondente n.º
495043.)
Partes opcionales:
Sonda n.º
495043.
Saco de transporte, pega da sonda. Placas de comparação de dureza UCI, incluindo certificado ISO/ASTM, a pedido.