Sistema de aperto rápido conjunto básico Schienenfix conjunto básico 250

N.º do artigo: 494451 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da calha de base (dentado de um lado) 250 mm
Comprimento da calha transversal (dentado dos dois lados) 100 mm
Comprimento do tensor de mola 60 mm
Tipo de produto Juego de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 494451 250
EAN/GTIN 2050001773258
Número do fabricante 269980

Descrição

Ejecución:

Kits modulares, flexíveis e versáteis compostos de componentes em alumínio de alta qualidade com uma superfície com revestimento duro resistente. Todos os kits oferecidos são especificamente expansíveis.

Idóneo para:

Todos os microscópios de medição GARANT e todas as máquinas de medição com ranhuras em T de 6/11 mm. Outras variantes de design e de porcas deslizantes a pedido.
Para larguras de mesa ≥ 200 mm.

Volumen de suministro:

Calhas dentadas com dentado fino, garras de fixação, porcas deslizantes, parafuso tensor da mola do lado direito/esquerdo, parafusos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta