{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 100 mm | |
comprimento de trabalho efetivo | 83,5 mm | |
⌀ da esfera D | 5 mm | |
⌀ da haste S | 3,8 mm | |
Rosca de ligação | M4 | |
Material da ponta | Rubin | |
Material da haste | Cerâmica | |
Peso | 6,3 g | |
Tipo de produto | Apalpador |
Número do artigo | 494236 5 | |
EAN/GTIN | 2050001740595 |