Medidor de bola de rubi Comprimento da cerâmica 50 mm 4

N.º do artigo: 494234 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da esfera D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 50 mm
comprimento de trabalho efetivo 33,5 mm
⌀ da esfera D 4 mm
⌀ da haste S 3 mm
Rosca de ligação M4
Material da ponta Rubí
Material da haste Cerâmica
Peso 3,9 g
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 494234 4
EAN/GTIN 2050002041035
Número do fabricante A-5003-0233

Descrição

Ejecución:

Insertos de apalpador para máquinas de medição e máquinas-ferramentas em cerâmica com rosca de ligação M4.

Nota:

Mais insertos de apalpador com outras dimensões e modelos de haste a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta