{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 40 mm | |
comprimento de trabalho efetivo | 37 mm | |
⌀ da esfera D | 3 mm | |
⌀ da haste S | 2 mm | |
Rosca de ligação | M2 | |
Material da ponta | Rubin | |
Material da haste | Metal duro | |
Peso | 1,97 g | |
Tipo de produto | Apalpador |
Número do artigo | 494224 3 | |
EAN/GTIN | 2050000973499 |