Medidor de bola de rubi Comprimento 10/11 mm 0,5

N.º do artigo: 494220 0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da esfera D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 10 mm
comprimento de trabalho efetivo 3 mm
⌀ da esfera D 0,5 mm
⌀ da haste S 0,4 mm
Rosca de ligação M2
Material da ponta Rubí
Material da haste Metal duro
Peso 0,3 g
Tipo de produto Pulsador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 494220 0,5
EAN/GTIN 2050000973611

Descrição

Ejecución:

Apalpador de bola de rubi com rosca de ligação M2

Nota:

Mais insertos de apalpador com outras dimensões e modelos de haste a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta