Llave de vaso para tuerca de eje/tapa de aceite para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 95 ∙ 117 mm

N.º do artigo: 4937-95
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4937-95
EAN/GTIN 4000896199457
Número do fabricante 4937-95
Número L L60140 5852

Descrição

Descripción:

  • Accionamiento de la tapa de aceite en el eje delantero
  • Para, p. ej., IVECO Stralis y Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ Discos-Trailer con cojinete compacto HUB-Unit ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3 ∙ GIGANT ejes de remolque
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • Salida: Ancho de llave 95 mm
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Ancho de llave: 95 mm
  • Dimensiones / longitud: 117 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 119 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta