Juego de llaves almenadas para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)

N.º do artigo: 4937-101/4
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
Número do artigo 4937-101/4
EAN/GTIN 4000896199266
Número do fabricante 4937-101/4

Descrição

Descripción:

  • Para trabajos de desmontaje y montaje en el eje trasero, así como reparación y trabajos de mantenimiento en cubo de rueda, cojinete de rueda o disco de freno en eje trasero MERCEDES-BENZ
  • MERCEDES-BENZ eje planetario exterior, como eje remolcado NR7/4
  • MERCEDES-BENZ ejes planetarios exteriores (ejes europeos) 10 t y 13 t,
    HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3,
    HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015,
    HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG
  • MERCEDES-BENZ eje planetario exterior 7 t AL7/1
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Geometrías de espiga precisas, para un trabajo ideal en tuercas ranuradas
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • ⌀ interior: 101,5 mm
  • Longitud (total): 140 mm
  • 12 espigas, ancho de espiga: 11,4 mm
  • Tres tubos de guiado intercambiables
    ∅ exterior: 50 ∙ 51 ∙ 53 mm
    Longitud (total): 85 mm
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Número de herramientas: 4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta