Paquete de baterías de ion-litio L1840S

N.º do artigo: 4935478636
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
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935478636
EAN/GTIN 4058546348298
Número do fabricante 4935478636
Número L L01780 95

Descrição

Descripción:

  • La batería AEG de 4.0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia en un tamaño compacto
  • Compatible con todas las herramientas eléctricas AEG PRO18V
  • Peso ligero y diseño compacto para minimizar la fatiga del usuario
  • Protección contra sobrecarga térmica: protege la batería si la temperatura es demasiado alta
  • Protección contra sobrecarga de corriente: apaga la herramienta para proteger la batería de un elevado consumo de corriente
  • Monitorización individual de las celdas: protege las celdas de sobrecargas
  • Indicador LED del nivel de carga

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta