Paquete de baterías de ion-litio L1820S

N.º do artigo: 4935472275
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
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935472275
EAN/GTIN 4058546339210
Número do fabricante 4935472275
Número L Z0E073 58

Descrição

Descripción:

  • La batería de AEG 2.0Ah ofrece portabilidad y potencia en un diseño compacto
  • Compatible con todas las herramientas AEG PRO18V
  • Peso ligero y diseño compacto para minimizar la fatiga del usuario
  • Protección de la batería en caso que la temperatura sea muy alta
  • Protección de sobrecarga: se apaga para proteger la batería y la herramienta de un alto consumo de corriente
  • Monitorización individual de las celdas., protegiéndolas de la sobrecarga
  • Indicador LED para la carga de batería

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta