Láser de línea transversal CLG330-K.

N.º do artigo: 4935472255
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
Tipo de produto Láser línea en cruz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935472255
EAN/GTIN 4058546339012
Número do fabricante 4935472255
Número L L01780 75

Descrição

Descripción:

  • Proyecta una línea horizontal a nivel, dos líneas verticales a 90° y el plomo
  • Todas la líneas pueden ser activadas individualmente o simultaneamente
  • La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad
  • Ideal para cualquier tipo de obra
  • Hasta 30m de distancia de trabajo
  • Las dos líneas verticales se cruzan en el techo y están perfectamente alineadas con el punto de plomada, esto es ideal para la transferencia de puntos del suelo a techo, o viceversa
  • Alineamiento perfecto con una precisión de ± 0.2mm/m
  • Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
  • Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación
  • Incluye tarjeta de detección verde, que permite ver fácilmente el rayo láser a largas distancias
  • Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
  • Activación de las líneas individualmente mediante los botones de la parte de arriba cuando el láser está en la posición OFF/bloqueado
  • Rosca de 1/4˝ para poder ser montado en un trípode o incluso en otros accesorios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta