Láser de línea transversal CLG220-B.

N.º do artigo: 4935472253
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
Tipo de produto Láser línea en cruz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935472253
EAN/GTIN 4058546338992
Número do fabricante 4935472253
Número L L01780 9

Descrição

Descrição:

  • Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas y visibles hasta 20m
  • La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad
  • Ideal para cualquier tipo de obra
  • Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
  • Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
  • Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación
  • Autonivelación rápida
  • Aviso de fuera de rango de nivelación mediante el parpadeo del láser
  • Función de inclinación, que se activa mediante el botón situado en la parte de arriba (M) cuando el láser está en la posición OFF/bloqueado
  • Rosca de 1/4˝ para poder ser montado en un trípode o incluso en otros accesorios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta