Taladro de impacto inalámbrico BSB18C2LI-202C

N.º do artigo: 4935459722
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935459722
EAN/GTIN 4058546028947
Número do fabricante 4935459722
Número L L01780 86

Descrição

Descripción:

  • Taladro percutor a batería de 18 V potente y compacto
  • Extremadamente manejable: solo 191 mm de largo
  • Par máximo: 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah)
  • Caja de cambios de 2 velocidades: 0-450 min-1 / 0-1,800 min-1
  • Etapa de taladro de impacto para taladrar en piedra
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • Rotación derecha / izquierda
  • Mandril de metal robusto de 13 mm
  • Batería PRO Li-Ion con protección contra sobrecargas para una larga vida útil del dispositivo y la batería

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta