Llave de impacto BSS18op-0

N.º do artigo: 4935451631
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935451631
EAN/GTIN 4002395140985
Número do fabricante 4935451631
Número L L01780 27

Descrição

Descripción:

  • Nueva tecnología de impacto Oil Pulse que permite reducir el ruido del impacto hasta 73dB
  • Atornillador de impacto compacto (largo 152mm) y ergonómico
  • Clip para el cinturón
  • Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos con capacidad de hasta M14
  • Caja de engranajes de 3 velocidades ofrece hasta 2.400rpm
  • 100% compatible con todas las baterías del sistema 18V

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta