Clavadora inalámbrica b18n18-0

N.º do artigo: 4935451535
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Grapadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935451535
EAN/GTIN 4002395146321
Número do fabricante 4935451535
Número L L01780 63

Descrição

Descripción:

  • Tecnología Vacum Drive garantiza la ventaja del sin cable, eliminando la necesidad de un compresor, tubos o botellas de gas
  • Coloca clavos de paso 18G (1,2mm) con largo entre los 15,9 y 55mm
  • 2 modos de disparo: secuencial por contacto para mayor precisión y ráfaga para mayor rapidez de colocación
  • La tecnología Grip-Light hace que el LED se active con solo tocar la empuñadura
  • Ajuste de profundidad y potencia sin llaves, ayuda a proteger la superficie del material y garantiza un correcto acabado y asentado de la cabeza del clavo
  • Botón de seguridad que evita los disparos accidentales en vacío
  • Acceso sin llaves para eliminar clavos atascados
  • El gancho para el cinturón se puede montar a la izquierda o derecha de la máquina según convenga
  • Incluye dos protectores para la nariz que evitan que marque la superficie en la que se trabaja
  • Coloca hasta 1.450 clavos con 1 batería de 4.0Ah
  • La autonomía indicada puede variar con la herramienta, batería y aplicación
  • Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta