Taladro de impacto inalámbrico BSB18CBL-0

N.º do artigo: 4935451082
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935451082
EAN/GTIN 4002395811083
Número do fabricante 4935451082
Número L L01780 38

Descrição

Descripción:

  • Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
  • Solo 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
  • 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
  • 2 velocidades: 0-550 / 0-2.100rpm
  • 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
  • Anclaje hexagonal de 1/4˝ para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas montado
  • El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par que el taladro
  • Pueden ser colocados en 12 posiciones diferentes
  • Estos cabezales están disponibles como accesorios
  • Nueva empuñadura engomada y microtexturada para una mejor comodidad
  • LED integrado para iluminar el área de trabajo
  • Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
  • Baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
  • Equipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta