Taladro de impacto SBE750RE

N.º do artigo: 4935442850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladradora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935442850
EAN/GTIN 4002395247875
Número do fabricante 4935442850
Número L L01780 37

Descrição

Descripción:

  • Motor potente y compacto de 750W
  • Control de velocidad con dial regulador
  • Alta velocidad de perforación a 3.000rpm
  • Diseño IMB para más durabilidad
  • Portabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
  • Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta