Martillo combinado KH5G

N.º do artigo: 4935418160
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo combinado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935418160
EAN/GTIN 4002395133062
Número do fabricante 4935418160

Descrição

Descripción:

  • Potente motor de 1.100W
  • 7.5J de energía de impacto
  • 40mm de capacidad de perforación en hormigón
  • Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
  • Embrague de seguridad
  • Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
  • Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4m de cable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta