Projetor de medição com ecrã e lente PJ-PLUS P1010A

N.º do artigo: 493513 P1010A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PJ-PLUS
Faixa de medição do eixo x 100 mm
Faixa de medição do eixo y 100 mm
Leitura 0,001 mm
indicador digital sim
Alimentação de energia A energia elétrica
Iluminação LED
⌀ do monitor 315 mm
Comprimento 742 mm
Largura 575 mm
Altura 1.093 mm
Peso 114 kg
peso máximo da peça 10 kg
Tipo de produto Projetor de perfil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 493513 P1010A
EAN/GTIN 4946368848181
Número do fabricante 193051Y

Descrição

Ejecución:

Projetor de perfil para a verificação precisa de luz transmitida e luz incidente de peças de trabalho pequenas a médias. Aparelho universal para utilizar na produção, em laboratório, em verificações e em oficinas de retificação.
  • Objetiva padrão de 10x. Objetiva de 20, 50 e 100× a pedido.
  • Ecrã de mira vertical, rotativo de 315 mm com indicação de ângulo digital integrada, comutável para leitura decimal ou em graus.
  • O sistema de iluminação telecêntrica garante uma iluminação vertical e uniforme do campo de visão.
  • A luz transmitida LED e a iluminação de luz incidente com regulação progressiva da intensidade luminosa garantem uma longa vida útil com baixo consumo de energia.
  • O design sem ventoinha impede a entrada de contaminação no aparelho.
  • Mesa de medição de coordenadas maciça, com ajuste rápido em ambos os eixos.
  • O ecrã digital incorporado (com emissão de dados) garante uma medição segura e sem erros.
  • Para medir comprimentos, ângulos, curvas e raios.

Volumen de suministro:

Inclui objetiva de 10x, proteção antirreflexo, tampa de proteção e cabo de alimentação.

Partes opcionales:

Produto de limpeza de arestas de corte n.º 354788.

Nota:

Outros acessórios especiais, tais como objetivas, suporte de centragem basculante, prisma horizontal, suportes de aperto, mesas de medição padrão adequadas ou sensor de aresta com unidade de avaliação QM-Data 200 disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta