M18 BLIDR-0X / AVV IMPULSI HEX

N.º do artigo: 4933492842
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933492842
EAN/GTIN 4058546477134
Número do fabricante 4933492842

Descrição

Descrição:

  • La llave de impacto sin cables sin escobillas mide solo 114 mm de longitud, lo que la hace ideal para trabajar en espacios reducidos
  • La tecnología de motor sin escobillas ofrece 190 Nm de torque, 3600 rpm y 4900 ipm
  • Con EL CONTROL DE ACCIONAMIENTO DE 3 modos, el usuario puede elegir entre tres ajustes diferentes de número de revoluciones y torque para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • Uso de bits con una sola mano con bloqueo, para una conmutación de bits más rápida y fácil
  • Engranajes y engranajes de metal de alta resistencia para una durabilidad superior y un par máximo
  • Indicador de carga de batería incorporado y luz led
  • Clip de cinturón de metal reversible para colgar rápida y fácilmente de la herramienta
  • El motor sin escobillas POWERSTATE® de MILWAUKEE®, la tecnología REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, duración y durabilidad excepcionales
  • Sistema de baterías flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE®M18™

Característica:

  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1/4 pulgada

Material fornecido:

No incluye baterías, no incluye cargador, HD caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta