M18ONEID3-0X Llave de impacto sin cable

N.º do artigo: 4933492800
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Taladradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933492800
EAN/GTIN 4058546476717
Número do fabricante 4933492800
Número L L00800 4894

Descrição

Descripción:

  • Guarda hasta 3 ajustes personalizados en la memoria de la herramienta para una rápida selección en el lugar de trabajo
  • Conexión vía Bluetooth® con la app ONE-KEY™
  • Velocidad de marcha superior al modelo anterior, hasta 3900 rpm y 4400 ipm
  • Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 113 mm para acceder a espacios reducidos
  • Control de gatillo ajustable para todas las aplicaciones con ONE-KEY™
  • Configure los ajustes óptimos de la herramienta para una precisión repetible en cada aplicación
  • Control de velocidad, velocidad, par de apriete, velocidad inicial y final y LED
  • Utilice el clip metálico para cinturón para colgar la herramienta de forma rápida y sencilla
  • Guarde perfiles para una precisión repetible y específica de cada aplicación
  • 100% compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Suministrado en: Caja HD
  • Velocidad en vacío: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
  • Par máx. Par de giro: 226 Nm
  • Diámetro máx. Diámetro del tornillo: M16
  • Número de golpes: 1400/3600/4400/0-4400 min-1
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería (EPTA): 1,7 (M18 B5) kg
  • Portaherramientas: 1/4 Zoll
Equipamiento de serie: Sin baterías incluidas en el suministro, Sin cargador incluido en el suministro, HD Box

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta