M18 FHIW2P12-502X / AVV IMPULSI

N.º do artigo: 4933492786
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
Número do artigo 4933492786
EAN/GTIN 4058546476571
Número do fabricante 4933492786

Descrição

Descrição:

  • Densidad de alta potencia: La llave de impacto inalámbrica M18 FUEL™ ofrece 1220 Nm de par fijo y un par de liberación de 1491 Nm a un tamaño compacto de 193 mm, lo que facilita el acceso en brochas ajustado
  • 2000 rpm a velocidad de ralentí para trabajar un 35% más rápido que la generación anterior
  • Aislador de batería de última generación para evitar daños por vibración en el soporte de la batería
  • Robusta caja de engranajes para mayor durabilidad
  • Los Tri-ledes proporcionan iluminación de alta resolución para una mejor visibilidad del área de trabajo
  • Con 4 modos de CONTROL DE ACCIONAMIENTO, el usuario puede elegir entre cuatro ajustes diferentes de número de revoluciones y torque para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • El modo de extracción de pernos 4 proporciona un torque máximo a las tuercas alojamiento y luego cambia a 750 rpm para un control excelente al quitar los sujetadores
  • La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el REDLITHIUM™ batería y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con la mayor longevidad posible
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1/2 pulgada

Material fornecido:

2 paquetes de baterías M18 B5, M12-18 FC cargador, HD caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta