M18BLHACD26-502X Martillo combinado sin cable

N.º do artigo: 4933492480
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
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Taladradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933492480
EAN/GTIN 4058546418472
Número do fabricante 4933492480

Descrição

Descripción:

  • Mango en D con diseño ligero y ergonómico para mayor comodidad del usuario
  • El potente mecanismo de impacto y el motor sin escobillas proporcionan una energía de impacto de 2,6 J
  • 4 modos de funcionamiento: Martillo giratorio, sólo giratorio y sólo martillo y Variolock para una variabilidad óptima
  • Mango lateral de baja vibración para reducir el esfuerzo
  • Carcasa de engranajes totalmente metálica: ajuste óptimo de los engranajes para una mayor duración
  • El control individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza una larga duración de la batería
  • El indicador de nivel de carga muestra la carga restante
  • Motor sin escobillas PowerState™ de Milwaukee®, la tecnología Redlithium™ y la electrónica Redlink Plus™ proporcionan una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías recargables MILWAUKEE® M18™
  • El indicador de nivel de carga proporciona información sobre el nivel de batería restante

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 4.0 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Suministrado en: Caja HD
  • Velocidad en vacío: 0 - 1270 min-1
  • Diámetro máx. Diámetro de perforación en hormigón: 26 mm
  • Diámetro máx. Diámetro de perforación en madera: 28 mm
  • Diámetro máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm
  • Máx. Velocidad de impacto: 0 - 4600 min-1
  • Optimizado para el diámetro de perforación: 6 - 18 mm
  • Energía de impacto: 2.6 EPTA J
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería: 3.1 (M18 B4) kg
  • Portaherramientas: SDS-Plus
Equipamiento de serie: 2 baterías M18 B4, cargador M12-18 C, caja HD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta