L4 conjunto de luces de trabajo inalámbricas FMHLLED-302

N.º do artigo: 4933492105
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933492105
EAN/GTIN 4058546414726
Número do fabricante 4933492105

Descrição

Característica:

  • Batería incluida: 2 x L4 B3
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Suministrado: Blister
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,27
  • Cargador incluido: cable USB
  • Voltaje [V]: 4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta