Archivo de cinta de batería M12FBFL10-402B

N.º do artigo: 4933480959
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora vibratoria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480959
EAN/GTIN 4058546412449
Número do fabricante 4933480959
Número L L00800 3213

Descrição

Descripción:

  • La lijadora de banda a batería más ligera del mercado, solo 1kg con una batería de 2.0Ah Supera a la competencia neumática y proporciona un mejor equilibrio 2 modos de velocidad y gatillo de velocidad variable - proporciona el máximo control desde el repaso de soldaduras hasta el trabajo preciso con inox, aluminio y madera Modo marcha invertida: permite al usuario elegir la orientación de la banda para gestionar la dirección de las chispas/virutas Diseño de una sola mano: permite trabajar en zonas estrechas y es ideal para trabajos por encima de la cabeza Ajuste del cabezal de 360° sin herramientas: el mejor manejo para cada entorno de trabajo, proporcionando un almacenamiento compacto Gatillo de seguridad de doble acción con función de bloqueo para un menor esfuerzo en períodos de trabajo más largos Cambio de la banda sin herramientas El LED ilumina el área de trabajo para mejorar la visibilidad El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 7.200/ 0 - 14.500
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 2x grano 60

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta