Amoladora recta sin cable M18FDGRB-0X

N.º do artigo: 4933480953
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480953
EAN/GTIN 4058546412388
Número do fabricante 4933480953
Número L L00800 3076

Descrição

Descripción:

  • Ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 1.200W Bloqueo del eje - aumento de la productividad al reducir la necesidad de 2 llaves RAPIDSTOP™- detiene todos los accesorios en menos de 2 segundos Ángulo más bajo del anclaje de la batería - para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm Empuñadura delgada Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida del motor La parte delantera de goma proporciona un manejo más cómodo Relé de baja tensión que previene el arranque automático El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad en vacío [min_1]: 27.000
  • Diámetro máximo de apriete [mm]: 6 y 8
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: pinza de 6 y 8 mm, llave, filtro antipolvo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta