Paquete de alimentación M18FPP2A3-502X

N.º do artigo: 4933480873
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480873
EAN/GTIN 4058546411589
Número do fabricante 4933480873
Número L L00800 3084

Descrição

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Voltaje [V]: 18

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta