M12BHCS3l-201 pulverizador químico inalámbrico

N.º do artigo: 4933480782
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Pulverizador a presión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480782
EAN/GTIN 4058546410674
Número do fabricante 4933480782
Número L L00800 3342

Descrição

Descripción:

  • Presión instantánea, constante y ajustable para el mejor control Los tres ajustes de presión permiten optimizar el rendimiento para una gran variedad de aplicaciones, como la pulverización directa, al voleo y a distancia La eliminación del bombeo manual permite una mayor velocidad de aplicación y una menor fatiga del usuario en comparación con pulverizadores manuales Presión entre 1,3 - 5,5bar (20 - 80PSI) y distancia vertical de pulverización de 5,2m para un mayor rendimiento Hasta 85 tanques o 300 litros con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah El conjunto de varilla y gatillo se puede desacoplar de la empuñadura ofreciendo una ergonomía excelente para el uso con una o dos manos El bloqueo del gatillo elimina el riesgo de pulverización involuntaria Puede utilizarse para pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3. 5 (M12 B6)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: boquilla de abanico, adaptador acodado, correa para el hombro, vaso medidor, embudo

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta