Cámara de inspección M12360IC12-0C

N.º do artigo: 4933480739
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Lámpara de inspección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480739
EAN/GTIN 4058546410247
Número do fabricante 4933480739
Número L L00800 4038

Descrição

Descripción:

  • La gran pantalla LCD de 4,3 pulgadas ofrece imágenes nítidas y claras y permite a los usuarios ver los objetos con mayor detalle La pantalla giratoria de 270° proporciona al usuario un control fluido de la imagen en cualquier posición de uso El cable de 1,2 metros equilibra la flexibilidad y la rigidez para las inspecciones en la línea de drenaje y detrás de la pared 5 modos de brillo que proporcionan la mejor iluminación de su clase, sin sombras ni deslumbramientos La tarjeta micro SD de 32GB incluida permite grabar y almacenar imágenes y vídeos Cabezal de cámara de 10mm para facilitar el acceso en espacios reducidos La resolución de la cámara de 720p proporciona una calidad de imagen excepcional Zoom de 3 niveles para enfocar rápidamente los puntos de interés Rotación digital de la imagen en 180° para ajustar fácilmente la perspectiva El cabezal y el cable de la cámara IP67 soportan las condiciones más duras de la obra Incluye gancho, imán, espejo y bola de fontanería para mayor funcionalidad La construcción robusta de las baterías REDLITHIUM™ proporciona una calidad superior, electrónica y rendimiento sin interrupciones para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante toda la vida útil de la batería Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Suministrado: Funda de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,88 (M12 B2)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Voltaje [V]: 12

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta