Soplador de hojas inalámbrico M18F2BL-0

N.º do artigo: 4933479987
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Soplador de hojas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479987
EAN/GTIN 4058546377816
Número do fabricante 4933479987
Número L L00800 3118

Descrição

Descripción:

  • Hasta 1.019m³/h de volumen de aire a 233km/h para limpiar hojas, gravilla y residuos Gran potencia de limpieza constante con una fuerza de soplado de 17,7N Máximo control gracias al diseño equilibrado pensado para usuarios ambidiestros y velocidad variable con bloqueo, que permite al usuario ajustar la velocidad para aplicaciones precisas Boquillas intercambiables para optimizar la potencia del soplador en función de la aplicación Alcanza la velocidad máxima en menos de 1 segundo Asa adicional para mejorar la maniobrabilidad en espacios cerrados Gatillo de velocidad variable para un control total de la potencia Funciona con 2 baterías M18™ para una potencia y rendimiento excepcionales El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 HB8)
  • Cargador incluido: no incluye cargador
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: boquilla cónica, boquilla plana

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta