Dispositivo de abrazadera de batería M18FFUS-302C

N.º do artigo: 4933479832
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Grapadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479832
EAN/GTIN 4058546376260
Número do fabricante 4933479832
Número L L00800 2862
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Excelente potencia para disparar grapas de 50mm en postes de cercados
  • La tecnología ″Ready to Fire″ elimina el tiempo de espera entre cada disparo
  • Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios profesionales más exigentes sin apenas mantenimiento
  • Ajuste de la profundidad sin herramientas, rápido y sencillo, para garantizar que las grapas se claven a la profundidad correcta para no aplastar el alambre
  • Tapa de acceso rápido para liberar fácilmente las grapas atascadas
  • Seguro Dry-Fire impide que la herramienta sea accionada cuando no queden grapas en el cargador
  • Dispara hasta 600 grapas con una batería REDLITHIUM™ de 3.0Ah para una mayor productividad
  • La excelente línea de visión permite la colocación rápida y precisa de cada grapa
  • Dispara grapas MILWAUKEE® de calibre 9 de 40mm a 50mm
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 HB3
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB3)
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Voltaje [V]: 18

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta