Regla vibratoria inalámbrica MXFPSC-0

N.º do artigo: 4933479771
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Número de baterias incluídas 0
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479771
EAN/GTIN 4058546375652
Número do fabricante 4933479771

Descrição

Descripción:

  • La regla vibradora MX FUEL™ es la solución ideal cuando se trabaja en áreas grandes, ofreciendo un rendimiento similar al de los motores a gasolina sin los dolores de cabeza que éstos generan Potencia para trabajar con una regla de hasta 4,9m El botón de encendido proporciona potencia instantánea, eliminando los movimientos repetitivos de un arranque de tracción, los tiempos muertos y permitiendo al usuario terminar el trabajo más rápidamente sin sacrificar autonomía El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece potencia para tirar de una regla de 4,9m a 9.000vpm con un gatillo de velocidad variable, lo que le brinda el máximo control en hormigón rígido y húmedo Asas plegables para facilitar el transporte al lugar de trabajo y en el hormigón Sistema de conexión rápida y fácil de la regla con dos tuercas Hasta 2 horas de duración por carga con una regla de 3,65m y una batería MXF CP203 Incluye accesorios, las reglas están disponibles por separado Gracias a la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería
  • Tratando de mejorar el rendimiento de los motores a gasolina, herramientas con cable y neumáticas, estas herramientas funcionan sin los peligros asociados con las emisiones, el ruido, la vibración, los riesgos de tropiezos y las frustraciones del mantenimiento de las herramientas convencionales El sistema ONE-KEY™ te ofrece una red de seguimiento de la herramienta gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto
  • La función para informes ofrece un seguimiento completo de la actividad y la precisión de la herramienta Se suministra con una llave de

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: MX FUEL
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 16,8 (MXF CP203)
  • Cargador incluido: No incluye cargador

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta