Luz de trabajo inalámbrica L4HLRP-301

N.º do artigo: 4933479767
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ion de litio
Tipo de produto Lámpara frontal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479767
EAN/GTIN 4058546375614
Número do fabricante 4933479767
Número L L00800 2222

Descrição

Descripción:

  • Hasta 600 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
  • Iluminación de 125° para trabajar cómodamente en el área de trabajo
  • Diseñado para una cómoda manejabilidad en espacios limitados, con autonomía para todo el día
  • Equipada con una cinta de microfibra absorbente para el sudor, además de 4 clips para asegurarlo al casco
  • Tiene 4 modos para ajustar la luz: Alta, Media, Baja y Eco para 25+ horas de autonomía para maximizar el rendimiento
  • Protección IP54: resistente al agua y polvo, siendo capaz de aguantar caídas de hasta 2m
  • Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de una fuente AC (adaptador AC de pared no incluido)
  • El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería REDLITHIUM™ USB restante
  • Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Tipo de batería: Li-ion
  • Tipo de batería: REDLITHIUM; USB
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Número de baterías/packs de baterías: 1
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: TRUEVIEW
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Peso con paquete de baterías: 0,20
  • Cargador incluido: cable USB
  • Cuna suministrada: Sí
  • Variante del producto: L4 HLRP-301
  • Voltaje [V]: 4
  • Equipamiento de serie: clips protectores para casco

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta