Amoladora de punto sin cable de combustible M12FDSS-422X

N.º do artigo: 4933479681
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora vibratoria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479681
EAN/GTIN 4058546374754
Número do fabricante 4933479681

Descrição

Descripción:

  • Lijadora de detalles compacta con una almohadilla en forma de pentágono que permite la accesibilidad a las esquinas sin problemas Cuatro modos de velocidad que permiten ajustar la velocidad correcta para diferentes tipos de material Baja vibración: solo 4,3m/s² Incluye una almohadilla de esponja que optimiza la herramienta para perfiles y contornos, lo que aumenta la precisión y la eliminación de material La almohadilla tipo abrazadera permite al usuario cambiar rápidamente la lija para usar diferentes tipos de grano o arenilla Luz LED que ilumina el área de trabajo para una mejor visibilidad El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, una autonomía y una durabilidad extraordinarias Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,8 (M12 B2)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Velocidad de giro [min_1]: 0-8.000/ 0-10.000/ 0-12.000/ 0-14.000
  • Tamaño de la almohadilla de lijado , papel de lija [mm]: 88,8 x 63,5
  • Voltaje [V]: 12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta