Compresor de hormigón MXFCV bckit-602 mx

N.º do artigo: 4933479610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 6 Ah
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479610
EAN/GTIN 4058546374044
Número do fabricante 4933479610

Descrição

Descripción:

  • Diseño compacto para una mayor movilidad que se adapta tanto a aplicaciones fijas como móviles Correa de transporte y asa para mayor flexibilidad en el lugar y facilitar el transporte Equipado con un anillo para una fácil fijación del vibrador al andamio o al encofrado La solución ideal para trabajar paredes y columnas, proporcionando un rendimiento similar al cable pero sin los inconvenientes de estas herramientas Proporciona potencia para trabajar con agujas de hasta ⌀63mm a más de 11.200vpm para una óptima consolidación, incluso en el hormigón más rígido El botón de encendido proporciona potencia instantánea, eliminando los tiempos muertos y permitiendo al usuario terminar el trabajo más rápidamente sin sacrificar autonomía Compatible con mangueras de hasta 6,4m de longitud y agujas de hasta ⌀63mm sin sacrificar potencia Puede consolidar hasta 80m³ de hormigón con 2x baterías MXF XC406 El control remoto ofrece la posibilidad de apagar la herramienta desde hasta 9m de distancia cuando se utilizan mangueras largas Los accesorios, agujas y mangueras están disponibles por separado Aprovechando los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería
  • Centradas en un rendimiento similar a la gasolina, el cable y el aire, estas herramientas funcionan sin los peligros asociados a las emisiones, el ruido, las vibraciones, los tropiezos y las frustraciones de un mantenimiento complejo Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

Característica:

  • Batería incluida: 2 x MXF XC406
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 6,0
  • Sistema de batería: MX FUEL
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 10. 3 (MXF XC406)
  • Cargador incluido: MXF C
  • Equipamiento de serie: mando a distancia, eje de 4 m, cabezal de 38 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta