M18FCVN24-551 combustible inalámbrico vibrador de hormigón

N.º do artigo: 4933479600
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479600
EAN/GTIN 4058546373948
Número do fabricante 4933479600
Número L L00800 2499

Descrição

Descripción:

  • Vibrador de hormigón de aguja M18 FUEL™ para consolidar hormigón, con un diseño compacto
  • Vibrador de hormigón de aguja de 1,2m recomendado para zapatas o pequeños solados (M18™ FCVN12)
  • Vibrador de hormigón de aguja de 2,4m recomendado para paredes y columnas (M18™ FCVN24)
  • Diseño de aguja de 25mm² y 12.500vpm para una potencia de consolidación mejorada
  • Gatillo de velocidad variable para una adaptación ideal a cada material y tamaño de encofrado
  • Gancho incluido para cuando la herramienta no esté en uso se pueda sujetar al encofrado o al andamio
  • Peso ligero para un cómodo manejo y transporte
  • Potencia para consolidar hasta un camión de hormigón (8m³) con una batería de M18™ 5,5Ah HIGH OUTPUT™
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 HB5.5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 5
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 6,5 (M18 HB5,5)
  • Cargador incluido: M12-18 FC

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta