M18FCVN12-551 combustible inalámbrico vibrador de hormigón

N.º do artigo: 4933479597
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479597
EAN/GTIN 4058546373917
Número do fabricante 4933479597

Descrição

Descripción:

  • Vibrador de hormigón de aguja M18 FUEL™ para consolidar hormigón, con un diseño compacto
  • Vibrador de hormigón de aguja de 1,2m recomendado para zapatas o pequeños solados (M18™ FCVN12)
  • Vibrador de hormigón de aguja de 2,4m recomendado para paredes y columnas (M18™ FCVN24)
  • Diseño de aguja de 25mm² y 12.500vpm para una potencia de consolidación mejorada
  • Gatillo de velocidad variable para una adaptación ideal a cada material y tamaño de encofrado
  • Gancho incluido para cuando la herramienta no esté en uso se pueda sujetar al encofrado o al andamio
  • Peso ligero para un cómodo manejo y transporte
  • Potencia para consolidar hasta un camión de hormigón (8m³) con una batería de M18™ 5,5Ah HIGH OUTPUT™
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 HB5.5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 5
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB5.5)
  • Cargador incluido: M12-18 FC

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta