MXFCP-2203 LI-ION MXF batería

N.º do artigo: 4933479161
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
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479161
EAN/GTIN 4058546369552
Número do fabricante 4933479161

Descrição

Descripción:

  • Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizan la tecnología de iones de litio más potente y de mayor calidad
  • Batería compacta y portátil: permite a los usuarios utilizar cómodamente las herramientas sin una fuente de alimentación externa
  • Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ cuentan con un diseño exclusivo que las protege contra daños por caídas, vibraciones, el agua y las temperaturas extremas
  • Funcionan hasta -28,0 °C
  • El sistema electrónico de gestión de la energía más avanzado se comunica con la herramienta para garantizar el pleno rendimiento con la máxima duración
  • Permiten a los usuarios trabajar en espacios reducidos, así como en interiores o en zanjas
  • Proporcionan una solución alternativa a las herramientas de gasolina

Característica:

  • Batería incluida: 2 x MXF CP203
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 3,0
  • Sistema de batería: MX FUEL
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 2,7
  • Variante del producto: MXF CP-2203

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta