Amoladora angular inalámbrica M18ONEFLAG230XPDB-0C

N.º do artigo: 4933478782
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933478782
EAN/GTIN 4058546360641
Número do fabricante 4933478782
Número L L00800 2529

Descrição

Descripción:

  • Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 2200W
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Freno RAPIDSTOP™ para un rápido frenado del disco en menos de 3 segundos, proporcionando al usuario la mejor protección
  • Interruptor de paleta sin bloqueo con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
  • Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
  • Protector ajustable sin llave de para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
  • Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,4 (M18 HB12)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6600
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 65
  • Diámetro del disco [mm]: 230
  • Voltaje [V]: 18
  • Rosca del husillo: M14
  • Equipamiento de serie: Ajuste del capó de protección sin herramientas, clip de protección contra cortes, empuñadura lateral AVS, brida, tuerca de brida, llave fija, rejilla de protección contra el polvo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta