M18FDEXL-0 dispositivo de succión de la batería

N.º do artigo: 4933478508
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
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933478508
EAN/GTIN 4058546347017
Número do fabricante 4933478508
Número L L00800 2494

Descrição

Descrição:

  • Diseñado para recoger el polvo de manera eficiente con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina
  • AUTOPULSE™ es el primer mecanismo de limpieza de filtro automático de la industria para un extractor de polvo acoplado a la herramienta, aumentando la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro
  • El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 0,3 micras
  • El depósito de polvo translúcido permite al usuario ver el nivel de polvo en el interior, así como cuando está lleno
  • El depósito de polvo con puerto de aspiración permite al usuario conectar un aspirador y aspirar el polvo del depósito
  • Optimizado para su uso con el aspirador AS 30 LAC de 30l y el adaptador DEK26 (4931447295)
  • Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de perforación
  • Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta ⌀16mm, 1x hasta ⌀26mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al mecanismo de bloqueo rápido
  • El tubo de extracción de aluminio es ajustable según el tamaño de la broca hasta 210mm de profundidad
  • Tope de profundidad ajustable con botones de ajuste fáciles y precisos para profundidades consistentes
  • Tope de profundidad extraíble y conmutable, en caso de que el usuario prefiera el otro lado
  • Luz LED para iluminar la zona de trabajo
  • Compatible con los martillos M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH y M18 ONEFHX

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Tipo de batería: M18
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de tecnología: Combustible
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: En caja
  • Peso [kg]: 1,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M18 FDDEXL-0
  • Equipamiento de serie: Anillos de cepillo de repuesto

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta