Martillo combinado inalámbrico M18FH-0

N.º do artigo: 4933478499
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933478499
EAN/GTIN 4058546346928
Número do fabricante 4933478499
Número L L00800 2176

Descrição

Descripción:

  • El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
  • Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
  • Perfora hasta 125 orificios de ⌀10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
  • El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
  • Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
  • Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Tipo de batería: M18
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Combustible
  • Diámetro de perforación para hormigón: 26
  • Diámetro de perforación para madera: 28
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 1330
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 3. 2
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Peso con paquete de baterías: 4,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1330
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 26 Diámetro de perforación en madera [mm]: 28
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 2,5
  • Máx. Velocidad de impacto [min_1]: 0 - 4800
  • Variante de producto: M18 FH-0
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,5
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Empuñadura, tope de profundidad, grasa para engranajes

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta