Martillo combinado inalámbrico M18ONEFHPXDEL-552C

N.º do artigo: 4933478498
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933478498
EAN/GTIN 4058546346911
Número do fabricante 4933478498
Número L L00800 2501

Descrição

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 HB5,5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: M18
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 5
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Fuel
  • Diámetro de perforación para hormigón: 32
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 800
  • Suministrado: HD Box
  • Peso [kg]: 4,2
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,2
  • Peso con paquete de baterías: 5,2
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 800
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 32
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 32 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 5,0
  • Velocidad máx. de impacto [min_1]: 5,0
  • Máx. Velocidad de golpe [min_1]: 0 - 4600
  • Variante de producto: M18 ONEFHPXDEL-552C
  • Energía de golpe [EPTA] [J]: 5,0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: empuñadura adicional, tope de profundidad de perforación, grasa de perforación, portabrocas rápido metálico FIXTEC™ 13 mm, aspiración de polvo M18FPDDEXL

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta