M18FSAGF125 XPDB-0X amoladora angular de combustible a-f-s-w.

N.º do artigo: 4933478439
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933478439
EAN/GTIN 4058546346300
Número do fabricante 4933478439
Número L L00800 1790

Descrição

Descripción:

  • Diseño de cabeza plana que permite al usuario trabajar en ángulos de hasta 42°
  • Ofrece rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
  • Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
  • Interruptor de paleta de bloqueo y relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
  • Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
  • Empuñadura delgada
  • Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
  • Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 0
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Velocidad en vacío: 8500
  • Diámetro de la polea: 125
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 8500
  • Variante del producto: M18 FSAGF125XPDB-0X
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Voltaje [V]: 18
  • Rosca del husillo: M14
  • Equipamiento de serie: Cierre rápido, empuñadura lateral AVS, brida, tuerca de brida, llave, cubierta antipolvo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta