Láser de línea transversal L4CLL-301C

N.º do artigo: 4933478098
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tipo de produto Láser línea en cruz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933478098
EAN/GTIN 4058546340315
Número do fabricante 4933478098
Número L L00800 1489

Descrição

Descripción:

  • El nivel láser de 2 líneas con baterías recargables REDLITHIUM™ USB proporciona la mayor funcionalidad con alineación horizontal y vertical
  • Visibilidad máxima con diodos verdes de alta intensidad, hasta 4 veces más de brillo que los láseres rojos
  • El haz verde de alta intensidad proporciona un rango de trabajo de 30m y hasta 100m con detector
  • La batería recargable REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah proporciona autonomía para todo el día con más de 8 horas
  • Una batería REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah reemplaza hasta 6.000 pilas alcalinas a lo largo de la vida de la batería
  • Sistema de péndulo de 3 modos: modo manual para usar en cualquier ángulo, autonivelación que indica una condición de desnivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de bloqueo de péndulo para proteger los componentes durante el transporte
  • Soporte magnético integrado con imanes en la parte trasera, rosca para trípode de 1/4˝ y orificio para colgar: permite la fijación a montantes de acero y madera
  • El soporte también proporciona la rotación de 360° del nivel láser que gira en el punto de plomada, con microajuste incorporado para una alineación más rápida
  • Clasificación IP54: protege de las salpicaduras de agua y del polvo
  • Gracias a su construcción robusta, el nivel láser aguanta caídas de hasta 1m
  • Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB durante su uso con un cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de corriente AC
  • El indicador de batería permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB
  • Incluye 1x pinza para techos

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 3,0
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Peso con paquete de baterías: 0,90
  • Cargador incluido: cable USB y enchufe de red
  • Variante del producto: L4 CLL-301C
  • Voltaje [V]: 4
  • Equipamiento de serie: soporte

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta