M12FMT-422X fuel battery multitool

N.º do artigo: 4933472239
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933472239
EAN/GTIN 4058546326357
Número do fabricante 4933472239
Número L Z0E074 335

Descrição

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece cortes rápidos en materiales comunes sin ralentizarse u obstruirse en maderas duras
  • Permite ajustar de 10.000 a 20.000opm, permitiendo obtener el corte perfecto en cualquier material
  • Las vibraciones más bajas de su clase, 4.56m/s², obteniendo productividad en rendimiento y seguridad
  • Ángulo de oscilación de 1.8° izquierda/derecha para cortes más rápidos
  • Permite hacer hasta 59 cortes en roble con una batería de 2.0Ah
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • FIXTEC™ permite un cambio rápido y fácil de la cuchilla, con adaptador universal incluido para aceptar la mayoría de cuchillas de la competencia
  • Luz LED integrado para la iluminación de la zona de trabajo
  • Suministrado con un adaptador, cuchilla de corte OSC 112, almohadilla de lijado, 5 hojas de lijado y un guardapolvo DEK26
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 2
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,6
  • Cargador incluido: C12 C
  • Ritmo de ralentí [min_1]: 10.000 - 20.000
  • Ritmo de ralentí máx.: 20000
  • Ritmo de ralentí mín.: 20000
  • Ritmo de ralentí máx.: 20000
  • Ritmo de ralentí min. Velocidad en vacío: 10000
  • Variante del producto: M12 FMT-422X
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: Volumen de suministro: 1x adaptador, 1x hoja de sierra de inmersión OSC 112, 1x placa de lijado, hojas de lijado: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adaptador para sistema de aspiración externo, tope de profundidad, 1x llave de vaso hexagonal

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta