M18PRCDAB+-0 radio packout con función de carga

N.º do artigo: 4933472112
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Radio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933472112
EAN/GTIN 4058546325084
Número do fabricante 4933472112
Número L L00800 1478

Descrição

Descripción:

  • Altavoces con sonido envolvente premium 360° y amplificador de 40W para ofrecer el mejor sonido incluso en exteriores
  • Sistema DAB+ y sintonizador AM/FM con procesador digital que ofrece la más alta precisión de recepción y claridad de señal, así como información adicional como canción, artista y hora
  • Recepción Bluetooth®: reproduce música hasta a 30m de distancia del teléfono, ordenador o tablet
  • Compatible con cualquier producto del sistema PACKOUT™
  • Cargador incorporado para poder cargar cualquier batería M18™ o un dispositivo electrónico gracias al puerto USB
  • Clasificación IP57 al funcionar con batería: resistente al polvo y a las salpicaduras de agua
  • Versatilidad AC/DC: alimentado por baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
  • Autonomía para un día completo de trabajo con una batería M18™ 5.0Ah

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 10. 9 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 10,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 PRCDAB+-0

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta