M18HDCT-0C herramienta de prensa de batería hidráulica

N.º do artigo: 4933471949
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471949
EAN/GTIN 4058546298487
Número do fabricante 4933471949
Número L L00800 664

Descrição

Descripción:

  • Crimpadora punzonadora M18™ FORCE LOGIC™ HDCT para el crimpado de conectores en cable flexible desde 10 hasta 300mm² sin necesidad de cambiar de matriz
  • El control automático de la distancia mide continuamente la distancia y la presión para un crimpado uniforme en todas las medidas
  • Cabeza rotativa de 180° y pestillo de fácil acceso ofrece una alineación fácil y la liberación de la segunda mano para agarrar el material
  • PFM™ (Monitorización Predictiva de Fuerza) con función de autocompletado asegura una presión total y ofrece verificación instantánea de la presión con una luz verde
  • La herramienta graba y almacena cada crimpado para la realización de reportes profesionales gracias a la aplicación ONE-KEY™
  • Comprobación automática del nivel de carga de la batería antes de realizar el crimpado para asegurar que es realizado correctamente
  • Hasta 90 crimpados con una carga de batería M18™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
  • La electrónica sellada resiste ambientes hostiles con suciedad, polvo y humedad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 4,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variante del producto: M18 HDCT-0C
  • Voltaje [V]: 18

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta