M18NRG-506 batería de ion-litio

N.º do artigo: 4933471821
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
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471821
EAN/GTIN 4058546297206
Número do fabricante 4933471821
Número L L00800 2867

Descrição

Descripción:

0

Característica:

  • Batería incluida: 6 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Suministrado: en caja
  • Cargador incluido: M1418C6
  • Voltaje [V]: 18

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta