M12FRAIWF38-0 3/8″ llave de impacto de ángulo inalámbrico

N.º do artigo: 4933471700
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
Número de baterias incluídas 0
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933471700
EAN/GTIN 4058546295998
Número do fabricante 4933471700
Número L L00800 1497

Descrição

Descripción:

  • Ofrece hasta 270Nm de par de apriete y 300Nm de par de desapriete
  • Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos con Auto Shut-Off y modo de extracción de tornillos para prevenir el sobreapretado y ofrecer más control
  • Su diseño de cuerpo largo permite un mayor acceso en espacios de difícil acceso
  • Su diseño del perfil de cabeza de 71mm permite un mayor acceso en espacios reducidos
  • Llave de impacto de 3/8˝ con cambio rápido y fácil de vaso
  • Luz LED incorporada
  • El sobremoldeado de caucho de primera calidad resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se utiliza
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Peso con batería: 1,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Máx. Par [Nm]: 270
  • diámetro máx. tornillo: 16
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 1550
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 2300
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 3000
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 3000
  • max. Diámetro del tornillo: M16
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Velocidad de ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M12 FRAIWF38-0
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Voltaje [V]: 12

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta